https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SEP4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcxWmk4eE1EYzJOamMyTVRjNE56UXlNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlUwVlFORUpUTWw4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0NjVkNjc3MDE4Y2E1NTg3YjYwZDc4YzJkMmY4YzExN2YzNjhiYWJhNTJmOWI1NzY0Njc3MzI1NTdiODcyYWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SEP4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcxWmk4eE1EYzJOamMyTVRjNE56UXlNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlUwVlFORUpUTWw4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0NjVkNjc3MDE4Y2E1NTg3YjYwZDc4YzJkMmY4YzExN2YzNjhiYWJhNTJmOWI1NzY0Njc3MzI1NTdiODcyYWY
DODGE
DODGE
SEP4B-S2-415R
DODGE DODGE
描述
DODGE SEP4B-S2-415R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15-1/4" Minimum Bolt Spacing; 15-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SEP4B-S2-415R
BDI部件号
248222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SEP4B-S2-415R/p/248222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476367527
重量 / Kilogram
59.09
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-415R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SEP4B-S2-415R
重量/磅
124
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15-1/4" Minimum Bolt Spacing; 15-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
内圈长
6.91英寸 | 175.514毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最小螺栓间距
15.25 英寸 | 387.35 毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最大螺栓间距
15.75 英寸 | 400.05 毫米