https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SESPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrTnk4eE1EYzNNVEF5TkRrek5qazVNQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlUwVlRVRUZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODBmOTI1NTYxMGQ3MmM1Njc5MmUyNGE2NjJjZmYzMjBjMDE1NDk1OTNhMTcxMDNmZDIwYzE4NzViZmQ0Y2U0
NTN
NTN
SESPA208N
NTN NTN
描述
NTN SESPA208N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SESPA208N
BDI部件号
1229816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SESPA208N/p/1229816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529515714
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SES208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Groove
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.23287
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 89毫米