SHCTP202-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SHCTP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMk9TODVOVGt3TVRrNU5EZzBORFEyTG1wd1p3fGJjOGQwZjVkMGEzNzE2MmQ0MTE0MGYyYjdjN2MyYWM1OGVjMmY0OWU5ZTdkYjQ0MjRkOGRhNzk0Mzc2Y2U2Mzk
18130421 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SHCTP202-10

描述

PT INTERNATIONAL SHCTP202-10

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion

制造商部件号

SHCTP202-10

BDI部件号
18130421

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675210434
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SHC202-10
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Stainless Steel Insert | Solid Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.66139
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓实际中心
3.7英寸 | 94毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
内圈长
1.55英寸 | 39.37毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新