SKF SY 2-7/16TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYTF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnell5OHhNREk0TnpJeE5qWTRPVEU0TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMWxVUmw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkYmE4NTFiZmUwN2M1YTU0NWM1NzZiNWU4YmIzODZkNDIxOWI5MWYzMjBlNzg4MmEzNDIzODhiOTZkNzcyODk
1422060 带座轴承 

SKF SKF

SKF SY 2-7/16TF

描述

SKF SY 2-7/16TF ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/16" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SY 2.7/16 TF

BDI部件号
1422060

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 加拿大 4

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577752789
重量 / Kilogram
4.41
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 212-207-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SY 2.7/16 TF
重量/磅
11
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/16" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
7.063 英寸 | 179.4 毫米
最大螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新