SKF
SKF
SKF SYH1-1/2WF
SKF SKF
描述
SKF SYH1-1/2WF ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-15/16" Minimum Bolt Spacing; 5-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SYH 1.1/2 WF
BDI部件号
1269652
详情
155.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-SYH1-1-2WF/p/1269652
单价(不含税)
¥155.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577755780
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YEL 208-108-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Short Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SYH 1.1/2 WF
重量/磅
4.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-15/16" Minimum Bolt Spacing; 5-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
最大螺栓间距
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最小螺栓间距
4.938 英寸 | 125.425 毫米