SL-1 15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPBXXXX-SH-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaU5DODVOVGt3TURZeE5UTXhNVFkyTG1wd1p3fDg2OWJkZGNlNWNhMTlmODIzYmQ5MjczZjc3MDgzNzA5MjBjNjk3NTJhOTMzYjU5MzVhZWNiOGFkN2IwNDcwNTY
176189 带座轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SL-1 15/16

描述

BOSTON GEAR SL-1 15/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SL-1 15/16

BDI部件号
176189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711647141
重量 / Kilogram
3.062
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NBG25-1-15/16
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Backing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
64714
重量/磅
8.25
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.063 英寸 | 154 毫米
底座到中心高度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最大螺栓间距
6.625 英寸 | 168.275 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新