SL 1/2 EC https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPPBXXXX-SL-ECC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd6WVM4eE1EYzNNVEF3TVRRME1qTXpOQzlKVGtSU1NGQlFRbGhZV0ZoZlUweGZSVU5EWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWM4MjM2ZjkwN2NhOWIxMTIzNTkyNGFjYzI4ZTRiNjdlODdiNmZhYjZhMjU3NGMyOGU1MDZjYjkxZmQ4ZjMyYQ
15073253 带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

SL 1/2 EC

描述

RHP BEARING SL 1/2 EC

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3.366" Minimum Bolt Spacing; 3.602" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SL 1/2 EC

BDI部件号
15073253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 3

分类
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023031856
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1017-1/2
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3.366" Minimum Bolt Spacing; 3.602" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.077英寸 | 27.35毫米
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
最小螺栓间距
3.366 英寸 | 85.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
最大螺栓间距
3.602 英寸 | 91.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新