SL-1 5/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPBXXXX-SL-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJobE9DOHhNRFkyTkRVeU9EZ3pPRFk0Tmk5SlRrUkNMVWRRUWxoWVdGaGZVMHhmUTBsZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDIyZTEzYTMwNGJiNmI5MTI2MmQ3Zjg4NzNhNjE0MmQ2NmUxNWUzMmU0YzQ5NmZiZDg0N2E0NDMzNTU2M2RhYQ
176181 带座轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SL-1 5/16

描述

BOSTON GEAR SL-1 5/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-13/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 5-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SL-1 5/16

BDI部件号
176181

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711647004
重量 / Kilogram
1.759
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NBG25-1 3/8
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Spherical | Standard Duty | Wide Inner Ring | Low Backing | Has Flinger
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
64700
重量/磅
4.25
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-13/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 5-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
底座到中心高度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
最大螺栓间距
5.375 英寸 | 136.525 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.901毫米
最小螺栓间距
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新