SL21547 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-SL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnek9TODVOVGt3TVRBMk5qZzFORGN3TG1wd1p3fDM0NTgxZjZiMzEwMGYyOTE2ZWRlODE1MzJkNDIwOTQwNDE3YWM3NjhiNDY5ODdkYzc2YjA2NDFlYmQ1NjhiZTE
17915989 带座轴承 

FYH FYH

SL21547

描述

FYH SL21547

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3.264" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SL21547

BDI部件号
17915989

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC215-47G5
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3.264" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.264 英寸 | 82.9 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米
螺栓实际中心
9.1英寸 | 231.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新