SN 611 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXX-PBH-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaFppODVPREExTlRnNE9ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRjlRUWtoZlUxQk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY2MGZiNTY4M2Q2YjE4NDZiNTNlMWQ0NzcyNWQzY2FkYjVmYjM5ZTVhY2JlM2VhOThjMWJlZmFjM2NhMDFmYw
17014040 带座轴承 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

SN 611

描述

BDI APPROVED BEARING SN 611

Pillow Block Bearing Housing; 275 MM Length X 65 MM Width X 148 MM Height; Cast Iron; Split Bearing

制造商部件号

SN 611

BDI部件号
17014040

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 1

分类
品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
名称
Housing
关键字串
Bearing Pillow Block
产品明细
Pillow Block Bearing Housing
产品规格
275 MM Length X 65 MM Width X 148 MM Height; Cast Iron; Split Bearing
详细描述
Pillow Block Bearing Housing; 275 MM Length X 65 MM Width X 148 MM Height; Cast Iron; Split Bearing