SEALMASTER
SEALMASTER
SP-19 DRT
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SP-19 DRT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/8" Minimum Bolt Spacing; 6-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SP-19 DRT
BDI部件号
333262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP-19-DRT/p/333262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461327807
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-13-DRT
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Highly Contaminated
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP-19 DRT
制造商内部编号
715433
重量/磅
5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/8" Minimum Bolt Spacing; 6-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
6.125 英寸 | 155.575 毫米
底座到中心高度
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
最小螺栓间距
5.375 英寸 | 136.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米