https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SP2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnM1l5OHhNRFF5TWpRME56TTBNVFU1T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMUF5UWtsUVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiMjE2OWFkYjc0ZDBiYWQ4ZDVhM2VjYzAwZThmNzgzMmQ3ZTFhNTZlM2VlNzg2YTdmZmUxODYwOWVjNDFhM2Y
DODGE
DODGE
SP2B-IP-212R
DODGE DODGE
描述
DODGE SP2B-IP-212R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SP2B-IP-212R
BDI部件号
248012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP2B-IP-212R/p/248012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476365769
重量 / Kilogram
10.72
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-212R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP2B-IP-212R
重量/磅
23.62
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
最小螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
最大螺栓间距
8.313 英寸 | 211.15 毫米