https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SP2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWlM4eE1EYzNNREUyT1RJNU9EazNOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlUxQXlRa2xRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTFkNGM2ZWM0MTAzYjIxODliNzczZjZiZmQ2NTUxYjVlOThkYWI3YzYwZTI3ZjA1YzdjNmRjYTEwZmIzYmRjMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SP2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWlM4eE1EYzNNREUyT1RJNU9EazNOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlUxQXlRa2xRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTFkNGM2ZWM0MTAzYjIxODliNzczZjZiZmQ2NTUxYjVlOThkYWI3YzYwZTI3ZjA1YzdjNmRjYTEwZmIzYmRjMA
DODGE
DODGE
SP2B-IP-304R
DODGE DODGE
描述
DODGE SP2B-IP-304R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SP2B-IP-304R
BDI部件号
248016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP2B-IP-304R/p/248016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476365790
重量 / Kilogram
14.84
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-304R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP2B-IP-304R
重量/磅
32.75
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最大螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.7 英寸 | 271.8 毫米
内圈长
4.172英寸 | 105.969毫米
最小螺栓间距
9.375 英寸 | 238.125 毫米