SP2B-IP-311R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SP2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWlM4eE1EYzNNREUyT1RJNU9EazNOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlUxQXlRa2xRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTFkNGM2ZWM0MTAzYjIxODliNzczZjZiZmQ2NTUxYjVlOThkYWI3YzYwZTI3ZjA1YzdjNmRjYTEwZmIzYmRjMA
248019 带座轴承 

DODGE DODGE

SP2B-IP-311R

描述

DODGE SP2B-IP-311R

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

SP2B-IP-311R

BDI部件号
248019

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476365820
重量 / Kilogram
22.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-311R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP2B-IP-311R
重量/磅
48.83
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
最大螺栓间距
12.875 英寸 | 327.03 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米
内圈长
4.703英寸 | 119.456毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新