SP4B-IP-407RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SP4BIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnNE15OHhNRFF5TWpRME56VXpPREl3Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMUEwUWtsUVh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0ZWZmOTRjMzU1MjZlYzJjNzEyYjBjMzY3YjBhZjExZDBkZmRlMjExODExMTVhNjMzOGQ0ZTU1MTAwNjViMTQ
248081 带座轴承 

DODGE DODGE

SP4B-IP-407RE

描述

DODGE SP4B-IP-407RE

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 13" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

SP4B-IP-407RE

BDI部件号
248081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476366315
重量 / Kilogram
35.17
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-407R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP4B-IP-407RE
重量/磅
77.63
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 13" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
内圈长
5.234英寸 | 132.944毫米
最大螺栓间距
14 英寸 | 355.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
最小螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新