SPD-43 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-SPD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcxWmk4eE1EYzNNRGt3TlRJMk9ESTFOQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlUxQkVYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MTk2MmMzZDM1YTY5OTZjNzg5MmRiY2QzNGY2YTIxZjIyNTljNzQ4MTMzOWYzNzUzNDllOTFkNWY4ZTI5M2Y5
355611 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SPD-43

描述

SEALMASTER SPD-43

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SPD-43

BDI部件号
355611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461015803
重量 / Kilogram
11.748
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-211D
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SPD-43
制造商内部编号
702149
重量/磅
26.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
最小螺栓间距
9.375 英寸 | 238.125 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最大螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.6 英寸 | 269.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新