SPW2224-404N1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPW-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaVlpOHhNRE0wTnpJeE1EazJOVEF5TWk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMUJYWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODUwZTFkNjA5ZGFmMjA1MWRjOWM1OTMzNDE0ZGJhNGFiZjQxZTJjODA2Y2I2ZDc0ZjkwZmNjYjM3OWU2MGM5MQ
17149491 带座轴承 

NTN NTN

SPW2224-404N1

描述

NTN SPW2224-404N1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-1/4" Bore; 5.512" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion

制造商部件号

SPW2224-404N1

BDI部件号
17149491

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253043713
重量 / Kilogram
38.1
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22224EALLKW33C3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
84
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-1/4" Bore; 5.512" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.8 英寸 | 350.5 毫米
底座到中心高度
5.512 英寸 | 140 毫米
螺栓实际中心
13.8英寸 | 350.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新