https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SRE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd1ppOHhNREk1TXpReE56QXhOek0zTkM5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVMUpGWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjA2OGQ0NzY1ZjBjNjM1YWIxZDQxZjhhYTM4YjViMGFkMzJjNGViYjZiMDVmMTQ1NzgwMWE1MGEwNWU4MmFlYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SRE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd1ppOHhNREk1TXpReE56QXhOek0zTkM5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVMUpGWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjA2OGQ0NzY1ZjBjNjM1YWIxZDQxZjhhYTM4YjViMGFkMzJjNGViYjZiMDVmMTQ1NzgwMWE1MGEwNWU4MmFlYg
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SRE-PB4-207R3XP-DC
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SRE-PB4-207R3XP-DC
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-9/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
SRE-PB4-207R3XP-DC
BDI部件号
24524175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SRE-PB4-207R3XP-DC/p/24524175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067532785
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
476213-207VSB
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
30
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-9/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
内圈长
4.25英寸 | 107.95毫米
最大螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.5 英寸 | 215.9 毫米
最小螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米