https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLPBXXXX-SSUCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoa05DODVPREExTlRnek1qVXpOVE0wTDBsT1JFdE5URkJDV0ZoWVdGOVRVMVZEVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIxOTRjNmM1MjQ3YmU5ZTMyYTVlMDljODFjMzVhZmU0ODc5MTQ5ZmU2ZGY5MjdhNWVlNGNmOTIxNTg3NmZjNDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLPBXXXX-SSUCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoa05DODVPREExTlRnek1qVXpOVE0wTDBsT1JFdE5URkJDV0ZoWVdGOVRVMVZEVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIxOTRjNmM1MjQ3YmU5ZTMyYTVlMDljODFjMzVhZmU0ODc5MTQ5ZmU2ZGY5MjdhNWVlNGNmOTIxNTg3NmZjNDQ
KML BEARING
KML BEARING
SSUCP204-12
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING SSUCP204-12
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SSUCP204-12
BDI部件号
17244510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SSUCP204-12/p/17244510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.87
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SSUC204-12
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
19.55498
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
螺栓实际中心
3.74英寸 | 94.996毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米