SUCP201CC https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SUCP-CLSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnMVlpOHhNRFU0TnpJd09UVTJOREU1TUM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMVZEVUY5RFRGTkVYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YmQ2NmNjM2E1YzdmNDU4MWIxNmIzM2I5NWIxZjYwYjMyN2IwZDA5MDQ5Yzg4YjAyM2U1ZDkzMDY2NWY3YTg0
20861647 带座轴承 

NTN NTN

SUCP201CC

描述

NTN SUCP201CC

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

SUCP201CC

BDI部件号
20861647

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413529548637
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC201
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.54324
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓实际中心
3.7英寸 | 95毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新