SUCP204-12FG1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SUCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnMU9TOHhNRFV4TXpjM01EWTNOakkxTkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMVZEVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3ODM0MDQ3YzkwZDQxOWIzMWUxMTI1MjMyMWI3YTE0OGI2N2E1YmRmNzU4ZjgwNmNkOTQ5Zjc0NGI5MTM4OGU
20393432 带座轴承 

NTN NTN

SUCP204-12FG1

描述

NTN SUCP204-12FG1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

SUCP204-12FG1

BDI部件号
20393432

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253030645
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC204-12
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Food Grade Grease
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新