SUCP205-16C0FG1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SUCP-OPEN-SS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnMVlpOHhNRFU0TnpJeE56WXlOVEV4T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMVZEVUY5UFVFVk9YMU5UWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDcwMDBhYzlhYWE2ZjJlMDE4ZGYyMzUzOTk5MjUxMjcxNmZiZjVhYmU2ZTQyZjMwZjI5MGRlNDg1NjJiNTA3Zg
21973445 带座轴承 

NTN NTN

SUCP205-16C0FG1

描述

NTN SUCP205-16C0FG1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

SUCP205-16C0FG1

BDI部件号
21973445

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359904451
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC205-16
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | 2 Open End Cover | Food Grade Grease
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新