https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SUCPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnM01DOHhNRFV4TXpjM016UTJNVFV6TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMVZEVUVGZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzNhOTgzOWFkNGExMTIzMjY1ZDJmMGU4YTY2NDc3MzA2YTY5MDg0NGJhNDE1ZGZhNzk5NzYwODg0MTY5NGRkZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SUCPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnM01DOHhNRFV4TXpjM016UTJNVFV6TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMVZEVUVGZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzNhOTgzOWFkNGExMTIzMjY1ZDJmMGU4YTY2NDc3MzA2YTY5MDg0NGJhNDE1ZGZhNzk5NzYwODg0MTY5NGRkZQ
NTN
NTN
SUCPA201
NTN NTN
描述
NTN SUCPA201
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 12MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCPA201
BDI部件号
20861753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCPA201/p/20861753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529500925
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC201
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.5873
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 12MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米