NTN
NTN
SUCPPL207-20C0FG1
NTN NTN
描述
NTN SUCPPL207-20C0FG1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
制造商部件号
SUCPPL207-20C0FG1
BDI部件号
21973572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCPPL207-20C0FG1/p/21973572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253054818
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC207-20FD
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | 2 Open End Cover | Food Grade Grease
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
螺栓实际中心
5英寸 | 127毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米