https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBPBXX-TB-CSS-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoalppOHhNRGd3T0Rrd016ZzJNREkxTkM5SlRrUlVTVTFVUWxCQ1dGaGZWRUpmUTFOVFgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkZjQ5YTEyNzZhMzI5ZDdmYjM1Y2FlNGNkMWM4MmRiMDk4NzUyYTEzYjZiZDU4NTg1Y2YwN2YyYmI3NTYyMDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBPBXX-TB-CSS-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoalppOHhNRGd3T0Rrd016ZzJNREkxTkM5SlRrUlVTVTFVUWxCQ1dGaGZWRUpmUTFOVFgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkZjQ5YTEyNzZhMzI5ZDdmYjM1Y2FlNGNkMWM4MmRiMDk4NzUyYTEzYjZiZDU4NTg1Y2YwN2YyYmI3NTYyMDU
TIMKEN
TIMKEN
SUCSTB206-19/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SUCSTB206-19/F
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCSTB206-19/F
BDI部件号
23077897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSTB206-19-F/p/23077897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992247810
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC206-19/F
密封
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
2.594英寸 | 65.888毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米