SW224-120AMM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SW-ECC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd5WWk4eE1EYzNNVEF3TURVNU1ETTJOaTlKVGtSUVZFbFFRbGhZV0ZoZlUxZGZSVU5EWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzljZDY3OWFmYzFhYzQ3YThhY2M0ZjI1MzY3YjI3ZTY1M2I3NDc4MWJmMTkwMWMzZjQ0NTM0Yzk4MjllYTIyMA
18132443 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SW224-120AMM

描述

PT INTERNATIONAL SW224-120AMM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 135MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SW224-120AMM

BDI部件号
18132443

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675139834
重量 / Kilogram
25.946
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC224-120MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
57.32019
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 135MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米
底座到中心高度
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
内圈长
3.189英寸 | 81毫米
螺栓实际中心
13.7英寸 | 348毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新