SWG203-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SWG-EC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd4WXk4eE1EYzJPVEV4TURRd01UQTFOQzlKVGtSUVZFbFFRbGhZV0ZoZlUxZEhYMFZEWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE4NDI5ODc2M2NmMmY3MWY1NzQ2MzMyMGZjZjk3YWU3ZjZjMDQ3YWJmNzM5NmE0MTA1NDg2NjAyMjFkN2E5Yw
18132460 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SWG203-11

描述

PT INTERNATIONAL SWG203-11

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 11/16" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SWG203-11

BDI部件号
18132460

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675140014
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA203-11
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.32277
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 11/16" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓实际中心
1.9英寸 | 48.3毫米
内圈长
1.13英寸 | 28.702毫米
螺栓中心距名义尺寸
1.9 英寸 | 48.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新