https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SWG-EC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd4WXk4eE1EYzJPVEV4TURRd01UQTFOQzlKVGtSUVZFbFFRbGhZV0ZoZlUxZEhYMFZEWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE4NDI5ODc2M2NmMmY3MWY1NzQ2MzMyMGZjZjk3YWU3ZjZjMDQ3YWJmNzM5NmE0MTA1NDg2NjAyMjFkN2E5Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SWG-EC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd4WXk4eE1EYzJPVEV4TURRd01UQTFOQzlKVGtSUVZFbFFRbGhZV0ZoZlUxZEhYMFZEWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE4NDI5ODc2M2NmMmY3MWY1NzQ2MzMyMGZjZjk3YWU3ZjZjMDQ3YWJmNzM5NmE0MTA1NDg2NjAyMjFkN2E5Yw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SWG203X17MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SWG203X17MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SWG203X17MM
BDI部件号
18132466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SWG203X17MM/p/18132466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675140076
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA203 X 17MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.32277
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
1.9 英寸 | 48.3 毫米
螺栓实际中心
1.9英寸 | 47毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

