SWG205X7/8U https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SWG-SS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak5TODVOVGt3TWpBME16azVOalEyTG1wd1p3fDZkOTlhNzY3NjJkOGVjMDZmMjYwMjUzZDViZGJmMGUzODIzYWQ4MzE5ZTYxOTI5NWY0NjUzMTFmNTIwNGYyYjU
18132502 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SWG205X7/8U

描述

PT INTERNATIONAL SWG205X7/8U

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SWG205X7/8U

BDI部件号
18132502

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675140465
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205 X 7/8
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
内圈长
1.34英寸 | 34.036毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新