SKF
SKF
SY 1/2 FM
SKF SKF
描述
SKF SY 1/2 FM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-15/32" Minimum Bolt Spacing; 4-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SY 1/2 FM
BDI部件号
1307042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SY-1-2-FM/p/1307042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.589
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YET 203-008
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SY 1/2 FM
重量/磅
1.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-15/32" Minimum Bolt Spacing; 4-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
最小螺栓间距
3.469 英寸 | 88.113 毫米
最大螺栓间距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.58毫米