SY 2.3/16 WF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYWF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhqTXk4eE1EYzNNVEExTWpreU1EZzJNaTlKVGtSVFMwWlFRbGhZV0ZoZlUxbFhSbDh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWVkNDI5YmI2ODlmYmZhMDIzNzE3YTc2MzBjM2M5NmIzY2IwYWM3M2U3MjczZjMzNDY1NWQ4ZDdiMGZlNzRmOQ
1307064 带座轴承 

SKF SKF

SY 2.3/16 WF

描述

SKF SY 2.3/16 WF

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SY 2.3/16 WF

BDI部件号
1307064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577758507
重量 / Kilogram
3.636
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YEL 211-203-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
9.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最小螺栓间距
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
最大螺栓间距
7.125 英寸 | 180.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新