SY-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONPBXXXX-SY-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnd05TODVOVGt3TURZNE9UWTVOVEF5TG1wd1p3fDZmNTU5ZDEyMWY2MzZjZTU1ZjNiMTRkNDg1MDk3MmYzMjNkYjg0ZDJlYzNjMWE0MmUxNjQ0ODc5NjJjZmUwY2M
22135251 带座轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

SY-207

描述

CONSOLIDATED BEARING SY-207

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SY-207

BDI部件号
22135251

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075268448
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
479212-207
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
11.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓实际中心
7.3英寸 | 185.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新