SY-208 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONPBXXXX-SY-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnd05TODVOVGt3TURZNE9UWTVOVEF5TG1wd1p3fDZmNTU5ZDEyMWY2MzZjZTU1ZjNiMTRkNDg1MDk3MmYzMjNkYjg0ZDJlYzNjMWE0MmUxNjQ0ODc5NjJjZmUwY2M
22135253 带座轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

SY-208

描述

CONSOLIDATED BEARING SY-208

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SY-208

BDI部件号
22135253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075268455
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
479213-208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
8英寸 | 203.2毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新