SYF 30 TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMk5DODVOVGt3TWpNMk1UVXhPRE00TG1wd1p3fGQwYTA5NDJmNzNmOWNiYzE3ZmJiYWZlYWM0ZjY1NGRkNTA2MzBkYjhlOGM2NjUyNmJhYzhmNzYyYzQyZjNiZDI
1415813 带座轴承 

SKF SKF

SYF 30 TF

描述

SKF SYF30TF ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SKF SYF30TF

BDI部件号
1415813

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570497137
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 206-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Short Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SYF 30 TF
重量/磅
1.98
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新