SKF
SKF
SYF 40 FM
SKF SKF
描述
SKF SYF 40 FM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SYF 40 FM
BDI部件号
1415693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SYF-40-FM/p/1415693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570416299
重量 / Kilogram
1.74
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YET 208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Short Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SYF 40 FM
重量/磅
3.42
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 90毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米