SYJ 65 TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYJ-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMVppODVOVGt3TWpNeE5qSTVPRFUwTG1wd1p3fDhjN2M3N2M0YzFiNWQ0ZDc0NWQwMzZmNDgzZDBkMDYxMDFiNDVmMWNkNDQ3MTM5ZjExN2FmZGYwNDlmM2VlMDA
1307239 带座轴承 

SKF SKF

SYJ 65 TF

描述

SKF SYJ65TF ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SKF SYJ65TF

BDI部件号
1307239

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570431735
重量 / Kilogram
6.1
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 213-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13.55843
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
8英寸 | 203毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
2.689英寸 | 68.3毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新