SKF
SKF
SYNT 40 LTS
SKF SKF
描述
SKF SYNT 40 LTS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 60MM Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SYNT 40 LTS
BDI部件号
17032678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SYNT-40-LTS/p/17032678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574267798
重量 / Kilogram
4.1
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22208 E
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
8.37757
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 60MM Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
6.7英寸 | 170毫米
内圈长
2.559英寸 | 65毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.7 英寸 | 170.2 毫米