TAA30SN38K170SO https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAA-S-N-K-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd05pOHhNREl5T0RJeE9UazJPVFUyTmk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRmZVMTlPWDB0ZlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNGNjMzlmNDkwYTZhMGFkMGVmMWNmOGNjMDMzNzkzZTFiNzA4ODU0ZjQwYTY3M2U1MmU1NTIxMTg1NjI2M2I2
22085864 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAA30SN38K170SO

描述

TIMKEN TAA30SN38K170SO

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 170MM Bore; 180MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 430MM Minimum Bolt Spacing; 470MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

TAA30SN38K170SO

BDI部件号
22085864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450567084
重量 / Kilogram
131.128
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23138
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
289
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 170MM Bore; 180MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 430MM Minimum Bolt Spacing; 470MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
最大螺栓间距
18.504 英寸 | 470 毫米
底座到中心高度
7.09 英寸 | 180 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.7 英寸 | 449.6 毫米
内圈长
8.189英寸 | 208毫米
最小螺栓间距
16.929 英寸 | 430 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新