https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAA-S-N-K-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd05pOHhNREl5T0RJeE9UazJPVFUyTmk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRmZVMTlPWDB0ZlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNGNjMzlmNDkwYTZhMGFkMGVmMWNmOGNjMDMzNzkzZTFiNzA4ODU0ZjQwYTY3M2U1MmU1NTIxMTg1NjI2M2I2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAA-S-N-K-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd05pOHhNREl5T0RJeE9UazJPVFUyTmk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRmZVMTlPWDB0ZlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNGNjMzlmNDkwYTZhMGFkMGVmMWNmOGNjMDMzNzkzZTFiNzA4ODU0ZjQwYTY3M2U1MmU1NTIxMTg1NjI2M2I2
TIMKEN
TIMKEN
TAA31SN76K360SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAA31SN76K360SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 360MM Bore; 360MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 850MM Minimum Bolt Spacing; 890MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAA31SN76K360SO
BDI部件号
22085902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAA31SN76K360SO/p/22085902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450567190
重量 / Kilogram
862.228
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
36 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23176
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1901
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 360MM Bore; 360MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 850MM Minimum Bolt Spacing; 890MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
34.3 英寸 | 871.2 毫米
最大螺栓间距
35.039 英寸 | 890 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
内圈长
14.213英寸 | 361毫米
最小螺栓间距
33.465 英寸 | 850 毫米
底座到中心高度
14.173 英寸 | 360 毫米