TIMKEN
TIMKEN
TAA31SN80K380SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAA31SN80K380SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 380MM Bore; 380MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 930MM Minimum Bolt Spacing; 970MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAA31SN80K380SO
BDI部件号
22085998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAA31SN80K380SO/p/22085998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450567206
重量 / Kilogram
1087.85
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
42 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23180
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2398
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 380MM Bore; 380MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 930MM Minimum Bolt Spacing; 970MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
14.961 英寸 | 380 毫米
螺栓中心距名义尺寸
37.4 英寸 | 950 毫米
最大螺栓间距
38.189 英寸 | 970 毫米
内圈长
14.606英寸 | 371毫米
最小螺栓间距
36.614 英寸 | 930 毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米