TAAPH068K1207SO https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
22085942 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAAPH068K1207SO

描述

TIMKEN TAAPH068K1207SO

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

TAAPH068K1207SO

BDI部件号
22085942

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450567381
重量 / Kilogram
709.274
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23140
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1564
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
12 英寸 | 305 毫米
螺栓中心距名义尺寸
32.8 英寸 | 833.1 毫米
内圈长
13.65英寸 | 346.71毫米
最小螺栓间距
32 英寸 | 812.8 毫米
最大螺栓间距
33.5 英寸 | 850.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新