https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
TIMKEN
TIMKEN
TAAPH160K1015SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAAPH160K1015SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10-15/16" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAAPH160K1015SO
BDI部件号
22086002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAAPH160K1015SO/p/22086002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450502733
重量 / Kilogram
558.916
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23160
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1255
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10-15/16" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
最大螺栓间距
33.5 英寸 | 850.9 毫米
内圈长
11.29英寸 | 286.766毫米
底座到中心高度
12 英寸 | 305 毫米
螺栓中心距名义尺寸
33.1 英寸 | 840.7 毫米
最小螺栓间距
32.75 英寸 | 831.85 毫米
孔径
10.938 英寸 | 277.825 毫米