https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
TIMKEN
TIMKEN
TAAPH168K1207SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAAPH168K1207SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 12-7/16" Bore; 14" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 36-3/4" Minimum Bolt Spacing; 38-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAAPH168K1207SO
BDI部件号
22085956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAAPH168K1207SO/p/22085956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450567466
重量 / Kilogram
841.224
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23168
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1855
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 12-7/16" Bore; 14" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 36-3/4" Minimum Bolt Spacing; 38-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
14 英寸 | 356 毫米
螺栓中心距名义尺寸
37.5 英寸 | 952.5 毫米
最大螺栓间距
38.25 英寸 | 971.55 毫米
孔径
12.438 英寸 | 315.925 毫米
最小螺栓间距
36.75 英寸 | 933.45 毫米
内圈长
13.65英寸 | 346.71毫米