TIMKEN
TIMKEN
TAPA28K500ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAPA28K500ST
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15.13" Minimum Bolt Spacing; 17.38" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAPA28K500ST
BDI部件号
22087540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAPA28K500ST/p/22087540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450405249
重量 / Kilogram
52.686
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
136
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15.13" Minimum Bolt Spacing; 17.38" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
5 英寸 | 127 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.3 英寸 | 414 毫米
内圈长
5.16英寸 | 131.064毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
最大螺栓间距
17.38 英寸 | 441.45 毫米
最小螺栓间距
15.13 英寸 | 384.3 毫米