TAPG28K125SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAP-G-H-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnNVpTOHhNREl5T0RJeU1USXhORGMxTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFWQmZSMTlJWDB0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDNmYWY0ZmU3ZDg0NmM0OTgwZTRmZWUyNjFhOGZkZDE2MDNjM2I1OTVhNGVkMmNkNmZhYWVjODIwYjRmNDNm
22087822 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAPG28K125SM

描述

TIMKEN TAPG28K125SM

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 125MM Bore; 150MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 384.3MM Minimum Bolt Spacing; 447.802MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

TAPG28K125SM

BDI部件号
22087822

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450406659
重量 / Kilogram
55.453
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
136
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 125MM Bore; 150MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 384.3MM Minimum Bolt Spacing; 447.802MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米
内圈长
5.161英寸 | 131.1毫米
最大螺栓间距
17.63 英寸 | 447.802 毫米
底座到中心高度
5.91 英寸 | 150 毫米
最小螺栓间距
15.13 英寸 | 384.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.4 英寸 | 416.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新