TIMKEN
TIMKEN
TAPG28K125ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAPG28K125ST
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 125MM Bore; 150MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 384.3MM Minimum Bolt Spacing; 447.802MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAPG28K125ST
BDI部件号
22087828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAPG28K125ST/p/22087828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450406680
重量 / Kilogram
55.453
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
136
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 125MM Bore; 150MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 384.3MM Minimum Bolt Spacing; 447.802MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米
最小螺栓间距
15.13 英寸 | 384.3 毫米
底座到中心高度
5.91 英寸 | 150 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.4 英寸 | 416.6 毫米
内圈长
5.161英寸 | 131.1毫米
最大螺栓间距
17.63 英寸 | 447.802 毫米