TIMKEN
TIMKEN
TAPK17K075SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAPK17K075SN
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 100MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 274.574MM Minimum Bolt Spacing; 309.626MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAPK17K075SN
BDI部件号
761567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAPK17K075SN/p/761567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450131346
重量 / Kilogram
14.528
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TAPK17K075SN
重量/磅
37
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 100MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 274.574MM Minimum Bolt Spacing; 309.626MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米
底座到中心高度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
最小螺栓间距
10.81 英寸 | 274.574 毫米
内圈长
3.23英寸 | 82.042毫米
最大螺栓间距
12.19 英寸 | 309.626 毫米