TIMKEN
TIMKEN
TAPK20K307SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAPK20K307SEM
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
TAPK20K307SEM
BDI部件号
766821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAPK20K307SEM/p/766821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450199162
重量 / Kilogram
27.24
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TAPK20K307SEM
重量/磅
70
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
内圈长
3.82英寸 | 97.028毫米
最大螺栓间距
14 英寸 | 355.6 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
最小螺栓间距
12.5 英寸 | 317.5 毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米