TAPK22K100ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1WlM4eE1EYzJOakkzTmpBek5EVTVNQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0Yjg1YmIwYTBmOWI2NjA0NTBlMGJiZDU4ZGRhZmNiNzFiZDI4MmM1OGZlM2QzNjFlOWZhYjJlZDVhODE0MTU
784566 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAPK22K100ST

描述

TIMKEN TAPK22K100ST

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 146.1MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 354.076MM Minimum Bolt Spacing; 395.224MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

TAPK22K100ST

BDI部件号
784566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450085113
重量 / Kilogram
34.958
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
87
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 146.1MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 354.076MM Minimum Bolt Spacing; 395.224MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米
最小螺栓间距
13.94 英寸 | 354.076 毫米
底座到中心高度
5.75 英寸 | 146.1 毫米
最大螺栓间距
15.56 英寸 | 395.224 毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.902毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新