TAPN18K303SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-TA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJneE55ODVOVGt3TWpFek5EYzJNemd5TG1wd1p3fDJmZjFkMDZlNTM5MGI2NjFmYTliY2IzMTIwNTVlZTkwZTlhMjdhMjMxZTYyMmU0MDI5ZDY3NzIwYTkyZTY4MDE
20398636 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAPN18K303SB

描述

TIMKEN TAPN18K303SB

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-1/4" Minimum Bolt Spacing; 11.63" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

TAPN18K303SB

BDI部件号
20398636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450408257
重量 / Kilogram
22.222
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
49
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-1/4" Minimum Bolt Spacing; 11.63" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
最大螺栓间距
11.63 英寸 | 295.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.4 英寸 | 289.6 毫米
底座到中心高度
3.938 英寸 | 100.025 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
内圈长
3.39英寸 | 86.106毫米
最小螺栓间距
11.25 英寸 | 285.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新